伸縮 配管のおすすめ人気ランキング

2025/12/04更新
434件の「伸縮 配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブルホース」、「水栓継手」、「水道 部材」などの商品も取り扱っております。
公共建築協会評価品、JIS適合品
材質 フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L 形状 複式内圧形 形式 ベローズ形 使用流体 蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 流体温度(℃) 220以下 適合流体 蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 端接続 JIS 10K RFフランジ 材質(ベローズ) SUS316L 適合圧力(MPa) 1.0以下 伸縮量(mm) 伸び:20。縮み:50 材質(継手) SS(鋼)フランジ 材質(外筒) 圧延鋼材 材質(内筒) SUS316L 特性 独自の成形・固定法によるステンレス鋼製べローズ・内筒で、耐久性、耐食性が優れています
1台ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

公共建築協会評価品、JIS適合品
材質 フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L 形状 単式内圧形 形式 ベローズ形 使用流体 蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 流体温度(℃) 220以下 適合流体 蒸気・空気・気体・水・温水・油 端接続 JIS 10K RFフランジ 材質(ベローズ) SUS316L 適合圧力(MPa) 1.0以下 伸縮量(mm) 伸び:10。縮み:25 材質(継手) SS(鋼)フランジ 材質(外筒) STKまたはSS(鋼管) 材質(内筒) SUS316L
1台ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番 EA471CE-50A 材質 本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR) 形状 伸縮ジョイント
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

エスコ品番 EA471CE-25A 材質 本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR) 形状 伸縮ジョイント
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースの長さが足りないときに止水栓との間に使用します。 伸縮自在で長さ調節が可能です。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の長さ調整に便利な伸縮継手です。 材質 黄銅 形状 縮継手 外ネジ G1/2 接続ねじ種類 G(平行ネジ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


安全性の高い構造です。 伸縮量が大きくとれます。 注油の必要がありません。 ALL SUS製品は給水用にも使用できます。
材質 スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)、フランジ(SS) 流体温度(℃) 220以下 適合流体 蒸気・空気・ガス・水・温水・油 端接続 JIS 10K FFフランジ 適合圧力(MPa) 1 伸縮量(mm) 200(伸び40/縮み160) 耐圧試験圧力(MPa) (水圧にて)1.5
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L 種類 伸縮管継手 形式 ベローズ式(単式A) 最高温度(℃) 220 最高圧力(MPa) 0.98 接続 JIS 10KRFフランジ 使用流体 蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 JIS規格 JIS B 2352準拠品 適合流体 蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 伸縮量(mm) 伸び10 縮み25
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。掲載以外の口径・長さも対応可能です。
用途熱による配管の膨張の吸収。振動吸収用。 呼び径(A) 200 材質 ベローズ部:ステンレス(SUS304) フランジ部:炭素鋼(SS400) 質量(kg) 16 使用温度範囲(℃) -20~450 呼び径(B) 8 最高使用圧力(MPa) 0.2 接続方式 フランジ接続(JIS5K) 適合流体 空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
1本
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。(ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。)1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。また、取付け前の保管スペースも少なくてすみます。
用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気用など。 長さ(m) 5 材質 ポリプロピレン 使用温度範囲(℃) -20~80 使用流体 空気(送風) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐熱/耐薬/送風
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷


材質 本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L 種類 伸縮管継手 形式 ベローズ式(複式A) 最高温度(℃) 220 最高圧力(MPa) 0.98 接続 JIS 10KRFフランジ 使用流体 蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 JIS規格 JIS B 2352準拠品 適合流体 蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 伸縮量(mm) 伸び20 縮み50
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

止水栓に配管が届かない場合の継ぎ足し用です。
仕様 ナット回転式、パッキン2個付(ノンアスベスト) 材質 黄銅
1パック(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質 アルミニウム 長さ(m) 3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃) 140
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)